SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9463 PW Bokserit S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9463 PW Bokserit S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - alushousut

  • Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

  • Koko (US/CA) - S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284259

Sähkönumero

6369250

Toimittajan tuotenumero

94630400004

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

alushousut

Vaatteen malli / sukupuoli:

mies/miesten

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Koko (US/CA):

S

9463 ProtecWork, bokserit S



Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat bokserialushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Boksereissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten ne sopivat hyvin aluskerrokseksi suojavaatetukseen. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9460-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50, 3,4 cal/cm2.

Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan