SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9464 PW Villabokserit S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9464 PW Villabokserit S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - alushousut

  • Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

  • Koko (US/CA) - S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284334

Sähkönumero

6369258

Toimittajan tuotenumero

94640400004

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

alushousut

Vaatteen malli / sukupuoli:

mies/miesten

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Koko (US/CA):

S

9464 ProtecWork, villabokserit S



Pehmeästä villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut suojaavat ja erittäin mukavat bokserit. Boksereiden villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9468-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa ATPV 6,7 cal/cm2.

Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan