SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9464 PW Villabokserit XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - XL
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284365
Sähkönumero
6369261
Toimittajan tuotenumero
94640400007
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli:
mies/miesten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
XL
9464 ProtecWork, villabokserit XL
Pehmeästä villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut suojaavat ja erittäin mukavat bokserit. Boksereiden villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9468-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa ATPV 6,7 cal/cm2.
Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Beltron (2 %)
Pehmeästä villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut suojaavat ja erittäin mukavat bokserit. Boksereiden villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9468-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa ATPV 6,7 cal/cm2.
Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


