SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9464 PW Villabokserit XXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9464 PW Villabokserit XXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XXXL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - alushousut

  • Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

  • Koko (US/CA) - XXXL

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284389

Sähkönumero

6369263

Toimittajan tuotenumero

94640400009

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

alushousut

Vaatteen malli / sukupuoli:

mies/miesten

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Koko (US/CA):

XXXL

9464 ProtecWork, villabokserit XXXL

Pehmeästä villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut suojaavat ja erittäin mukavat bokserit. Boksereiden villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9468-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa ATPV 6,7 cal/cm2.

Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan