SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9464 PW Villabokserit XXXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - 4XL
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284396
Sähkönumero
6369264
Toimittajan tuotenumero
94640400010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli:
mies/miesten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
4XL
9464 ProtecWork, villabokserit XXXXL
Pehmeästä villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut suojaavat ja erittäin mukavat bokserit. Boksereiden villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9468-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa ATPV 6,7 cal/cm2.
Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Beltron (2 %)
Pehmeästä villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut suojaavat ja erittäin mukavat bokserit. Boksereiden villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9468-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa ATPV 6,7 cal/cm2.
Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


