SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9466 PW Naisten alushousut L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli - nainen/naisten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - L
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284488
Sähkönumero
6369274
Toimittajan tuotenumero
94660400006
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli:
nainen/naisten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
L
9466 ProtecWork, naisten alushousut L
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)


