SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9466 PW Naisten alushousut XXXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9466 PW Naisten alushousut XXXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

4XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - alushousut

  • Vaatteen malli / sukupuoli - nainen/naisten

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

  • Koko (US/CA) - 4XL

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284525

Sähkönumero

6369278

Toimittajan tuotenumero

94660400010

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

alushousut

Vaatteen malli / sukupuoli:

nainen/naisten

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Koko (US/CA):

4XL

9466 ProtecWork, naisten alushousut XXXXL

Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme.

Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan