SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9467 PW Alushousut L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - L
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284563
Sähkönumero
6369282
Toimittajan tuotenumero
94670400006
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli:
mies/miesten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
L
9467 ProtecWork-alushousut L
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaaren vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50, 3,4 cal/cm2.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaaren vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50, 3,4 cal/cm2.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


