SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9467 PW Alushousut XS

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9467 PW Alushousut XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XS

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - alushousut

  • Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

  • Koko (US/CA) - XS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284532

Sähkönumero

6369279

Toimittajan tuotenumero

94670400003

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

alushousut

Vaatteen malli / sukupuoli:

mies/miesten

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Koko (US/CA):

XS

9467 ProtecWork-alushousut XS

Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaaren vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50, 3,4 cal/cm2.

Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan