SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9793 PW riipputaskut hi-vis

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515279125
Sähkönumero
6369431
Toimittajan tuotenumero
97936695000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
muu
9793 ProtecWork, ommeltavat huomioriipputaskut
Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut kiinnitettään vyöhön. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat. Riipputaskumalli 9793 on suunniteltu ommeltavaksi suoraan työhousuihin.
Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut kiinnitettään vyöhön. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat. Riipputaskumalli 9793 on suunniteltu ommeltavaksi suoraan työhousuihin.
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


