SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9793 PW riipputaskut sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515294012
Sähkönumero
6369432
Toimittajan tuotenumero
97939500000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
sininen
9793 ProtecWork, ommeltavat huomioriipputaskut navy
Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut kiinnitettään vyöhön. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat. Riipputaskumalli 9793 on suunniteltu ommeltavaksi suoraan työhousuihin.
Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut kiinnitettään vyöhön. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat. Riipputaskumalli 9793 on suunniteltu ommeltavaksi suoraan työhousuihin.
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


