SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9797 PW Riipputaskut hi-vis

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9797 PW Riipputaskut hi-vis

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515277176

Sähkönumero

6369433

Toimittajan tuotenumero

97976695000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

muu

9797 ProtecWork, riipputaskut

Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut ommellaan suoraan työhousuihisi. Jos haluat irtonaiset vyöhön kiinnitettävät riipputaskut, valitse 9793-malli. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat.

SNICKERS

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan