SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9797 PW Riipputaskut navy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515294029
Sähkönumero
6369434
Toimittajan tuotenumero
97979500000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
sininen
9797 ProtecWork, riipputaskut navy
Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut ommellaan suoraan työhousuihisi. Jos haluat irtonaiset vyöhön kiinnitettävät riipputaskut, valitse 9793-malli. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat.
Päivitä työhoususi näillä pelkistetyillä riipputaskuilla, joissa on kaksi suurta taskuosiota. Nämä riipputaskut ommellaan suoraan työhousuihisi. Jos haluat irtonaiset vyöhön kiinnitettävät riipputaskut, valitse 9793-malli. Huom! Emme suosittele näitä käytettäväksi (EN ISO 11611, 11612 ja EN 13034) sertifioitujen työhousujen kanssa, koska näissä malleissa taskujen tulee olla suljettavat.

SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


