SNICKERS - Varoitusvaate SnickersWorkwear - 2562 PW Huomio t-paita, L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Varoitusvaate SnickersWorkwear - 2562 PW Huomio t-paita, L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515280770

Sähkönumero

6369054

Toimittajan tuotenumero

25626600006

Tukkuerä

1

2562 ProtecWork, huomio t-paita, lk 3 L



Tämä pehmeästä kankaasta valmistettu huomiovärinen t-paita on erityisen mukava päällä. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen t-paita (2461). Tämä materiaali kestää kuitenkin jopa ATPV, 6,4 cal/cm2, luokka 1 (4kA) ja HAF: 69,6%

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan