SOCOMEC - Aktiivisuodatin - AFQm -4WF-060M-400

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - Aktiivisuodatin - AFQm -4WF-060M-400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - sähkön laatu

  • Syöttöjännite - 208...400 V

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 60 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 494 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059297442

Sähkönumero

5702004

Toimittajan tuotenumero

R7RM1F

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

sähkön laatu

Syöttöjännite:

208...400 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Vaiheiden lukumäärä:

3

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

60 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

0 A

Mitoitusjännite AC-15, 400V:

0 A

Syöttöjännitteen alenema:

0 V

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

kyllä

Leveys:

430 mm

Syvyys:

348 mm

Korkeus:

530 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Aktiivisuodatin AFQm -4WF-060M-400 4- johdin 230/480V 60 A

Circutor aktiivisuodattimet teollisuuteen tai kiinteistöjen sähkönsuodatukseen. Sähköasennuksissa jo käytettävät uudet tekniset laitteet optimoivat tuotantoprosesseja ja parantavat kilpailukykyä, mutta ne tuovat mukanaan myös uusia ongelmia sähköverkoille. Nämä negatiiviset vaikutukset on estettävä. Suurimmassa osassa nykyisin asennettavia uusia laitteita on sisäänrakennettua elektroniikkaa, mikä aiheuttaa ei-toivottua vääristymää voimansiirtolinjoihin haitaten useimpien kytkettyjen laitteiden oikeaa toimintaa. Aktiivisuodattimella päästään eroon näistä negatiivista vaikutuksista. Aktiivisuodattimella on kolme päätoimintoa:
  • Yliaaltosuodatus
  • Tehokertoimen korjaus
  • Vaiheiden tasapainoitus
Yliaaltosuodatuksessa eliminoidaan harmooniset yliaallot ja puhdistetaan verkon aaltomuoto. Yliaaltovirta vähennetään 50. harmooniseen yliaaltoon asti (2500Hz). Mahdollisuuttena on myös valita suodatettavat harmoniset taajuudet tavoitteena parempi tehokkuus. Tehokertoimen korjauksessa eli loistehon kompensoinnissa voidaan kompensoida sekä indukstiiviset että kapasitiiviset virrat (0,7 korjaus). Vaiheiden tasapainoituksessa pienennetään N-johtimen virtaa ja saadaan vaiheet balanssit.