SOCOMEC - Estokelaparisto - OPTIM FRS P&P-20-400-7%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Mitoitettu toiminta taajuus - 189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 400 V
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 851 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
Sähkönumero
5702017
Toimittajan tuotenumero
R54R62UTU
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Mitoitettu toiminta taajuus:
189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC:
0 A
Suodatinkerroin:
7 %
Suodattimen suorituskyky:
20 kvar
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



