SOCOMEC - Estokelaparisto - OPTIM FRS P&P-20-400-7%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Mitoitettu toiminta taajuus - 189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 400 V
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 851 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
5702018
Toimittajan tuotenumero
R54R63UTU
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Mitoitettu toiminta taajuus:
189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC:
0 A
Suodatinkerroin:
7 %
Suodattimen suorituskyky:
20 kvar
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kompensointiparistot nergiatehokkaita ratkaisuja toimittava CIRCUTOR mullistaa jälleen tehokerroinkorjauksen. Kompensointiparistojen innovatiivisella muotoilulla. Circutor varmistaa markkinoiden nopeimman, tehokkaimman ja helpoimman kokoonpanon, asennuksen, käyttöönoton ja parhaan suorituskyvyn. Tämän takaavat Euroopassa valmistettujen komponenttien korkea laatu ja kokonaan CIRCUTORin Espanjan tehtaalla valmistetut ja kootut estokelaparistot. Kaappien muotoilu helpottaa asennusta ja mahdollistaa johtojen tuonnin estokelaparistojen takaa ja/tai sivusta (mallista riippuen). Lisäksi kaikissa estokelaparistoissa on Plug & Play -järjestelmä, jonka avulla laitteen käyttöönotto hoituu kolmessa nopeassa ja helpossa vaiheessa ilman ohjelmointia. Asennus (Plug) Laitteen käynnistys (Play) Kompensointi alkaa Laitemallit 26 KVAr - 992 KVAr (@400V). Paljon eri porrasvaihtoehtoja.


