SOCOMEC - Estokelaparisto - OPTIM FRS P&P-87,5-400-7%

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3

  • Mitoitettu toiminta taajuus - 189...189 Hz

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 400 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 374 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

5702025

Toimittajan tuotenumero

R54R92UTU

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä, tulopuoli:

3

Mitoitettu toiminta taajuus:

189...189 Hz

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC:

0 A

Suodatinkerroin:

7 %

Suodattimen suorituskyky:

87.5 kvar

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Estokelaparisto OPTIM FRS P<(>&<)>P-87,5-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz(p=7%) 12,5+3x25 Smart 111 IP21 3-nap MCB

Kompensointiparistot nergiatehokkaita ratkaisuja toimittava CIRCUTOR mullistaa jälleen tehokerroinkorjauksen. Kompensointiparistojen innovatiivisella muotoilulla. Circutor varmistaa markkinoiden nopeimman, tehokkaimman ja helpoimman kokoonpanon, asennuksen, käyttöönoton ja parhaan suorituskyvyn. Tämän takaavat Euroopassa valmistettujen komponenttien korkea laatu ja kokonaan CIRCUTORin Espanjan tehtaalla valmistetut ja kootut estokelaparistot. Kaappien muotoilu helpottaa asennusta ja mahdollistaa johtojen tuonnin estokelaparistojen takaa ja/tai sivusta (mallista riippuen). Lisäksi kaikissa estokelaparistoissa on Plug & Play -järjestelmä, jonka avulla laitteen käyttöönotto hoituu kolmessa nopeassa ja helpossa vaiheessa ilman ohjelmointia. Asennus (Plug) Laitteen käynnistys (Play) Kompensointi alkaa Laitemallit 26 KVAr - 992 KVAr (@400V). Paljon eri porrasvaihtoehtoja.