SOCOMEC - Huolto-/ohituskytkin - 1STAXS 16A 2V 2N 230V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3596033031434

Sähkönumero

8401735

Toimittajan tuotenumero

3310016001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

STATYS XS 16A 230V yksivaiheinen 2-nap katkaisu L+N 19" räkki

Staattinen ohituskytkin STATYS XS 16A 230V yksivaiheinen 2-nap katkaisu L+N 19" räkkiasennus
  • Syöttö: 2 x IEC C20 (16A)
  • Lähtö: 1 x IEC C19 (16A), 8 v IEC C13 (10A)
Ominaisuudet
  • Takaa sähkösyötön
  • Helppo asennus
  • Hot-swap- versio
  • Helppokäyttöinen
  • Etäohjaus