SOCOMEC - Huolto-/ohituskytkin - Netys RT Rinnankytkentäyksikkö

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 131 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8027122743952

Sähkönumero

8401580

Toimittajan tuotenumero

NRT3-OP-PMB

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

440 mm

Korkeus:

131 mm

Syvyys:

130 mm

Netys RT 5-11kVA Rinnankytkentäyksikkö

Huolto-/ohituskytkin Netys RT Rinnankytkentäyksikkö