SOCOMEC - Huolto-/ohituskytkin - STAT XS 32A 230V 1-vaih 2-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3596033031403
Sähkönumero
8401736
Toimittajan tuotenumero
3310032001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
STATYS XS 1STAXS 32A 230V yksivaiheinen 2-nap katkaisu L+N 19" räkki
Staattinen ohituskytkinSTATYS XS 32A 230V yksivaiheinen 2-nap katkaisu L+N 19" räkkiasennus
Staattinen ohituskytkinSTATYS XS 32A 230V yksivaiheinen 2-nap katkaisu L+N 19" räkkiasennus
- Syöttö: liittimet, maks 10 mm2
- Lähtö: 2 x IEC C19 (16A), 16 x IEC C13 (10A)
- Takaa sähkösyötön
- Helppo asennus
- Hot-swap- versio
- Helppokäyttöinen
- Etäohjaus


