SOCOMEC - Huolto-/ohituskytkin - STATYS 63A 380/415V 3-vaih uR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 486 mm

  • Korkeus - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3596032108076

Sähkönumero

8401593

Toimittajan tuotenumero

3230063002

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

486 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

688 mm

STATYS 63A 380/415V 3-vaihe + N 3-napainen katkaisu 19" räkki uRsulakkeet

STATYS 63A 380/415V 3-vaihe + N 3-napainen katkaisu 19" räkki uR sulakkeet