SOCOMEC - Huolto-/ohituskytkin - Statys 63A 3V 3N-FU-380/415V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3596032108090
Sähkönumero
8401595
Toimittajan tuotenumero
3230063004
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
STATYS 63A 380/415V 3-vaihe 3-napainen katkaisu 19" räkki uR sulakkeet
Staattiset verkonvaihtokytkimet (STS) ovat älykkäitä kytkimiä, jotka tarjoavat varmistavat syötön saatavuus, kuormien automaattisen siirtämisenvaihtoehtoisiin virtalähteisiin, kun ensisijainen virtalähde vikaantuu tai sitä ei ole saatavilla.STATYS 63A 380/415V 3-vaihe 3-napainen katkaisu 19" räkki uR sulakkeet
Staattiset verkonvaihtokytkimet (STS) ovat älykkäitä kytkimiä, jotka tarjoavat varmistavat syötön saatavuus, kuormien automaattisen siirtämisenvaihtoehtoisiin virtalähteisiin, kun ensisijainen virtalähde vikaantuu tai sitä ei ole saatavilla.STATYS 63A 380/415V 3-vaihe 3-napainen katkaisu 19" räkki uR sulakkeet


