SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PE 850VA 230 Vac 5 min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min
Syöttöjännite - 140...300 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526004112
Sähkönumero
8401801
Toimittajan tuotenumero
NPE-0850-K
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3 min
Syöttöjännite:
140...300 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
145 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
100 mm
Syvyys:
300 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
480 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
6 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
98 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...66 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
- Ominaisuudet: 850 VA / 480 W
- Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Liitännät: USB
- Mitat (l x s x k ): 100 x 300 x 145 mm
- Paino 6,0 kg


