SOCOMEC - UPS online - ITYS 2000VA 230VAC 0min CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 2000 VA
Syöttöjännite - 160...300 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 322 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 209 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122745901
Sähkönumero
8401560
Toimittajan tuotenumero
ITY3-TW020LB
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2000 VA
Syöttöjännite:
160...300 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
322 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
192 mm
Syvyys:
428 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
2000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
11 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
93 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Max teho 2 kVA/ 2 kW
- Syöttö/lähtö 230VAC/50Hz
- Varakäynti 0min ilman erillisakustoa
- Mitat 322 x 192 x 428 KxLxS
- Paino 11kg
- Hyötysuhde Onlinemoodissa 93% ja ECO-moodissa 97%
- On-line UPS VFI Double conversion
- Automaattinen akuston kunnossapito
- Ei akkuja sisällä
- Integroitu releulostulo 1 kpl
- Staattinen kytkin
- Hyväksynnät: CE, EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2
- IP 20
- UPS-ohjelmisto
- LCD valintanäyttö Ohitus/on-line/akusto/vika/kuormitus. Jne
SOCOMEC -tuote
Tutustu SOCOMEC-sarjaan


