SOCOMEC - UPS online - ITYS3 2000VA 230VAC 9min 1,6kW

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS3 2000VA 230VAC 9min 1,6kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 11.1 min

  • Syöttöjännite - 160...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526004037

Sähkönumero

8401793

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW020B-K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

11.1 min

Syöttöjännite:

160...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

322 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

192 mm

Syvyys:

428 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

2000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

26 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

93 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS3 9 min laskettuna @1,6kW pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC On-line Torni ITYS3 - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.
  • Ominaisuudet: 2000 VA /2000 W 230/230
  • Liitännät: RS232- USB
  • Syöttö: IEC 320, C20
  • Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
  • Varakäyntiaika 9 min laskettuna @1,6kW (Sisäisellä akustolla)
  • Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
  • Mitat (l x s x k ): 192 x 428 x 322 mm
  • Paino 26 kg
Lisätarvike:
  • Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX030HB ja ITY3-EX030B.
  • ITY3-TW020B + ITY3-EX030HB Varakäynti 23min @1,6kW.
  • ITY3-TW020B + ITY3-EX030B Varakäynti 38min @1,6kW.
Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdelta kohdasta: TEKNINEN LIITE