SOCOMEC - UPS-hallintakortti - ITYS/NetysPR/Masterys Verkkoko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Leveys - 240 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122656191
Sähkönumero
8401466
Toimittajan tuotenumero
NET-VISION7CARD
Tukkuerä
240
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Leveys:
240 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
170 mm
Verkkokortti ITYS/Netys PR UPS-laitteelle Net-Vision Card
UPS-hallintakortti ITYS/NetysPR/Masterys Verkkoko
UPS-hallintakortti ITYS/NetysPR/Masterys Verkkoko


