SOCOMEC - UPS-hallintakortti - Masterys Relekortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 280 mm
Syvyys - 230 mm
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122291040
Sähkönumero
8401450
Toimittajan tuotenumero
MAS-OP-ADC
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
280 mm
Syvyys:
230 mm
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Relekortti MasterysBC UPS-laitteelle 4 kpl hälytys
UPS-hallintakortti Masterys Relekortti
UPS-hallintakortti Masterys Relekortti


