SOCOMEC - UPS-hallintakortti - NetysPR Relekortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 394 mm
Korkeus - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122522342
Sähkönumero
8401010
Toimittajan tuotenumero
NPR-OP-REL
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
394 mm
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
77 mm
Relekortti Netrys PR UPS-laitteelle 4 kpl hälytys
UPS-hallintakortti NetysPR Relekortti
UPS-hallintakortti NetysPR Relekortti


