SOCOMEC - UPS-hallintakortti - Relekortti Netys RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 440 mm
Korkeus - 131 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122416948
Sähkönumero
8401031
Toimittajan tuotenumero
NRT-OP-REL
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
440 mm
Korkeus:
131 mm
Syvyys:
195 mm
Relekortti Netys RT UPS-laitteelle 4 kpl hälytys
UPS-hallintakortti Relekortti Netys RT
UPS-hallintakortti Relekortti Netys RT


