Varastointi päättyy

SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PE 650VA 230 Vac 5 min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PE 650VA 230 Vac 5 min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 650 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min

  • Syöttöjännite - 140...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

311 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122515153

Sähkönumero

8401000

Toimittajan tuotenumero

NPE-0650

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

650 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

2 min

Syöttöjännite:

140...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

145 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

100 mm

Syvyys:

300 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

360 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

5.2 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

98 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...66 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Netys PE 650VA/360W 5min pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC Line-Interaktiivi Torni

Käytännöllinen ja kustannustehokas UPS-suojaus Line-Interactive UPS 600 VA - 2000VA tehovälillä. Täydellinen ratkaisu mm. CAD-piirtureille, graaffisiin työpisteisiin, multimediaan tai myyntipisteisiin. Tämä UPS on tehty suojaamaan IT-ratkaisut niin kotona kuin toimistossa tai myyntikonttoreissa. Kuusi eri mallia pitää huolen, että juuri sopiva tehoalue tai varakäyntiaika löytyy. Helppokäyttöisyyden takaa LCD- näyttö graaffisilla infokuvilla. UPS-työmoodi on helposti näkyvissä. Tasaisen jännitteen takaa AVR (Automaattinen jännitteensäädin), tämä tasaa ulostulevan jännitteen ja estää turhat vaihdot akkukäytölle jännitteen vaihdellessa, täten säästäen akkua katkoihin. Takana on IEC 320 -pistokkeet (IT Standardien mukaiset) yksinkertaistamaan liitettävyyttä useiden laitteiden ja varsinkin IT-puolen laitteiden kanssa. UPS:in on integroitu myös NTP-suojaus LAN/ADSL liitännälle suojaamaan verkkoyhteyden ylijännitteeltä.
  • Ominaisuudet: 650 VA / 360 W
  • Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
  • Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
  • Liitännät: USB
  • Mitat (l x s x k ): 100 x 300 x 145 mm
  • Paino 5,2 kg