SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PE 850VA 230 Vac 5 min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min
Syöttöjännite - 140...300 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
311 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122515160
Sähkönumero
8401001
Toimittajan tuotenumero
NPE-0850
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3 min
Syöttöjännite:
140...300 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
145 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
100 mm
Syvyys:
300 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
480 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
6 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
98 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...66 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
äytännöllinen ja kustannustehokas UPS-suojaus Line-Interactive UPS 600 VA - 2000VA tehovälillä. Täydellinen ratkaisu mm. CAD-piirtureille, graaffisiin työpisteisiin, multimediaan tai myyntipisteisiin. Tämä UPS on tehty suojaamaan IT-ratkaisut niin kotona kuin toimistossa tai myyntikonttoreissa. Kuusi eri mallia pitää huolen, että juuri sopiva tehoalue tai varakäyntiaika löytyy. Helppokäyttöisyyden takaa LCD- näyttö graaffisilla infokuvilla. UPS-työmoodi on helposti näkyvissä. Tasaisen jännitteen takaa AVR (Automaattinen jännitteensäädin), tämä tasaa ulostulevan jännitteen ja estää turhat vaihdot akkukäytölle jännitteen vaihdellessa, täten säästäen akkua katkoihin. Takana on IEC 320 -pistokkeet (IT Standardien mukaiset) yksinkertaistamaan liitettävyyttä useiden laitteiden ja varsinkin IT-puolen laitteiden kanssa. UPS:in on integroitu myös NTP-suojaus LAN/ADSL liitännälle suojaamaan verkkoyhteyden ylijännitteeltä.
- Ominaisuudet: 850 VA / 480 W
- Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Liitännät: USB
- Mitat (l x s x k ): 100 x 300 x 145 mm
- Paino 6,0 kg


