SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PR 1500VA/1000W 5min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PR 1500VA/1000W 5min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min

  • Syöttöjännite - 170...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122515252

Sähkönumero

8401005

Toimittajan tuotenumero

NPR-1500-MT

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

6 min

Syöttöjännite:

170...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

205 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

145 mm

Syvyys:

390 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1050 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

12.3 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Antotehokerroin:

0.7

Kokonaistehokkuus:

98 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...66 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Netys PR 1500VA/1050W 6min pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC Line-Interaktiivi Torni

Netys PR - 1-vaiheiset UPS-laitteet torni- tai räkkiasennus 1000 - 3300 VA Korkean suorituskyvyn UPS- suojaus räkissä tai tornissa Yksivaiheinen Line-Interactive UPS 1000-3300VA tehoalueella. Erinomainen ratkaisu ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi IT-laitteistoille, servereille, datayhteyksille, graaffisille työpisteille ja kulunvalvontaan. Laitteet takaavat suojatun ja jatkuvan sähkönsyötön kriittisille laitteille. Siniaalto invertteri tuottaa tasaista sähköä, joka käy kaikille kuormanlaaduille. UPSit on suunniteltu täyttämään IT-laitteiston tarpeet, kun aikaa ja tilaa säästävä torni/räkki muutosmahdollisuus tekee helpoksi asennuksen ja muutokset myös jälkikäteen. Tornimallin laite taas on helppo asentaa pöydälle tai sen alle. laite on 145mm leveä ja 205mm korkea. Tämä tekee laitteesta sopivan kokoisen asentaa miltein mihin vain. Ensimmäisessä käynnityksessä ei tarvita konfiguroiteja. Laitteesta löytyy NTP -suojaus LAN/ADSL-liittimille verkkoyhteyden suojaukseen. Takana laitteesta löytyy myös EPO-liitäntä (hätäsammutus) ja RS232-liitäntä UPS:in lisäkomentojen suorittamiseen. Liittimiä löytyy 8 kpl IEC320-standardin mukaisia. Laitteisiin on saatavilla myös lisäakustoja tilanteisiin, joissa laitteen oma varokäyntiaika ei riitä. Selvä ja helppokäyttöinen LCD-näyttö pitää huolen, että laitteen toimintatila on näkyvissä ja summerit hoitavat hälytysten ilmoittamisen.