SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PR 3300VA 230VAC 6min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3300 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8.5 min
Syöttöjännite - 161...276 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122515344
Sähkönumero
8401007
Toimittajan tuotenumero
NPR-3300-RT
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3300 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
8.5 min
Syöttöjännite:
161...276 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
87 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
608 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
1
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
31.5 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
98 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...66 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UPS line-interactive Netys PR 3300VA 230VAC 6min


