SOCOMEC - UPS-laite Off-line - Netys PL 600VA 230 Vac 5 min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 600 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4.8 min
Syöttöjännite - 170...270 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122515207
Sähkönumero
8401037
Toimittajan tuotenumero
NPL-0600-D
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
600 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
4.8 min
Syöttöjännite:
170...270 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
123 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
220 mm
Syvyys:
220 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
360 W
UPS-teknologia:
offline
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
3.6 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
98 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...66 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
UPS VFD "offline" Netys PL 600VA 230 VAC 5 minuutin varakäynnillä. Yksivaiheinen helppokäyttöinen UPS-laite pistorasioilla suojattavien laitteiden liitäntään. Moderni ulkonäkö ja moderni musta pitävät huolen että tuote istuu kauniisti työpisteympäristöön. Tätä UPS-laitetta käytetään mm. tietokoneiden, printterien, skannerien, näyttöjen ja kassajärjestelmien varmennukseen. Laitteella saat estettyä yllättävien sähkökatkojen aiheuttamia mahdollisia päätelaitteiden laitevaurioita ja tallentamattomien tietojen menetyksen. Laitteen päällä on USB-pistoke esimerkiksi puhelimen lataukseen. Laitteen päällä olevat 6 pistorasiaa ovat Suomessa käytössä olevan Schuko-standardin mukaisia.
- Ominaisuudet: 600 VA / 360 W
- Syöttö: 230VAC 50 Hz
- Lähtöliittimet: 4+2 kpl Schuko
- USB lataus
- Liitännät: USB
- Mitat (l x s x k ): 220 x 220 x 123 mm
- Paino 3,6 kg


