SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PE 1500VA 230 Vac 5 min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PE 1500VA 230 Vac 5 min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7.9 min

  • Syöttöjännite - 170...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526004136

Sähkönumero

8401803

Toimittajan tuotenumero

NPE-1500-LCD-K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

7.9 min

Syöttöjännite:

170...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

205 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

145 mm

Syvyys:

390 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

900 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

11.2 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

98 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...66 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UPS line-interactive Netys PE 1500VA 230 Vac 5 min

Käytännöllinen ja kustannustehokas UPS-suojaus Line-Interactive UPS 600 VA - 2000VA tehovälillä. Täydellinen ratkaisu mm. CAD-piirtureille, graaffisiin työpisteisiin, multimediaan tai myyntipisteisiin. Tämä UPS on tehty suojaamaan IT-ratkaisut niin kotona kuin toimistossa tai myyntikonttoreissa. Kuusi eri mallia pitää huolen, että juuri sopiva tehoalue tai varakäyntiaika löytyy. Helppokäyttöisyyden takaa LCD- näyttö graaffisilla infokuvilla. UPS-työmoodi on helposti näkyvissä. Tasaisen jännitteen takaa AVR (Automaattinen jännitteensäädin), tämä tasaa ulostulevan jännitteen ja estää turhat vaihdot akkukäytölle jännitteen vaihdellessa, täten säästäen akkua katkoihin. Takana on IEC 320 -pistokkeet (IT Standardien mukaiset) yksinkertaistamaan liitettävyyttä useiden laitteiden ja varsinkin IT-puolen laitteiden kanssa. UPS:in on integroitu myös NTP-suojaus LAN/ADSL liitännälle suojaamaan verkkoyhteyden ylijännitteeltä.