SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PE 2000VA 230 Vac 3 min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PE 2000VA 230 Vac 3 min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526004129

Sähkönumero

8401802

Toimittajan tuotenumero

NPE-2000-LCD-K

Tukkuerä

1

UPS line-interactive Netys PE 2000VA 230 Vac 3 min

Käytännöllinen ja kustannustehokas UPS-suojaus Line-Interactive UPS 600 VA - 2000VA tehovälillä. Täydellinen ratkaisu mm. CAD-piirtureille, graaffisiin työpisteisiin, multimediaan tai myyntipisteisiin. Tämä UPS on tehty suojaamaan IT-ratkaisut niin kotona kuin toimistossa tai myyntikonttoreissa. Kuusi eri mallia pitää huolen, että juuri sopiva tehoalue tai varakäyntiaika löytyy. Helppokäyttöisyyden takaa LCD- näyttö graaffisilla infokuvilla. UPS-työmoodi on helposti näkyvissä. Tasaisen jännitteen takaa AVR (Automaattinen jännitteensäädin), tämä tasaa ulostulevan jännitteen ja estää turhat vaihdot akkukäytölle jännitteen vaihdellessa, täten säästäen akkua katkoihin. Takana on IEC 320 -pistokkeet (IT Standardien mukaiset) yksinkertaistamaan liitettävyyttä useiden laitteiden ja varsinkin IT-puolen laitteiden kanssa. UPS:in on integroitu myös NTP-suojaus LAN/ADSL liitännälle suojaamaan verkkoyhteyden ylijännitteeltä.