SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PR 1700VA 230VAC 6min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PR 1700VA 230VAC 6min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526004075

Sähkönumero

8401797

Toimittajan tuotenumero

NPR-1700-RT-K

Tukkuerä

1

UPS line-interactive Netys PR 1700VA 230VAC 6min 1.2 kW

Netys PR - 1-vaiheiset UPS-laitteet torni- tai räkkiasennus 1000 - 3300 VA Korkean suorituskyvyn UPS- suojaus räkissä tai tornissa Yksivaiheinen Line-Interactive UPS 1000-3300VA tehoalueella. Erinomainen ratkaisu ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi IT-laitteistoille, servereille, datayhteyksille, graaffisille työpisteille ja kulunvalvontaan. Laitteet takaavat suojatun ja jatkuvan sähkönsyötön kriittisille laitteille. Siniaalto invertteri tuottaa tasaista sähköä, joka käy kaikille kuormanlaaduille. UPSit on suunniteltu täyttämään IT-laitteiston tarpeet, kun aikaa ja tilaa säästävä torni/räkki muutosmahdollisuus tekee helpoksi asennuksen ja muutokset myös jälkikäteen. Tornimallin laite taas on helppo asentaa pöydälle tai sen alle. laite on 145mm leveä ja 205mm korkea. Tämä tekee laitteesta sopivan kokoisen asentaa miltein mihin vain. Ensimmäisessä käynnityksessä ei tarvita konfiguroiteja. Laitteesta löytyy NTP -suojaus LAN/ADSL-liittimille verkkoyhteyden suojaukseen. Takana laitteesta löytyy myös EPO-liitäntä (hätäsammutus) ja RS232-liitäntä UPS:in lisäkomentojen suorittamiseen. Liittimiä löytyy 8 kpl IEC320-standardin mukaisia. Laitteisiin on saatavilla myös lisäakustoja tilanteisiin, joissa laitteen oma varokäyntiaika ei riitä. Selvä ja helppokäyttöinen LCD-näyttö pitää huolen, että laitteen toimintatila on näkyvissä ja summerit hoitavat hälytysten ilmoittamisen.