SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PR 3000VA 230VAC 6min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS line-interactive - Netys PR 3000VA 230VAC 6min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526004068

Sähkönumero

8401796

Toimittajan tuotenumero

NPR-2200-RT-K

Tukkuerä

1

UPS line-interactive Netys PR 2200VA 230VAC 6min

Netys PR - 1-vaiheiset UPS-laitteet torni- tai räkkiasennus 1000 - 3300 VA Korkean suorituskyvyn UPS- suojaus räkissä tai tornissa Yksivaiheinen Line-Interactive UPS 1000-3300VA tehoalueella. Erinomainen ratkaisu ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi IT-laitteistoille, servereille, datayhteyksille, graaffisille työpisteille ja kulunvalvontaan. Laitteet takaavat suojatun ja jatkuvan sähkönsyötön kriittisille laitteille. Siniaalto invertteri tuottaa tasaista sähköä, joka käy kaikille kuormanlaaduille. UPSit on suunniteltu täyttämään IT-laitteiston tarpeet, kun aikaa ja tilaa säästävä torni/räkki muutosmahdollisuus tekee helpoksi asennuksen ja muutokset myös jälkikäteen. Räkkimallin laite käy 19" räkkikaappiin ja vie sieltä 2U-paikkaa. Räkkimalli on mahdollista myös asentaa pystyyn muovijalkojen avulla. Paksuutta laitteella on 89 mm. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvita konfigurointeja. USB-portti ja HID-protokolla löytyy standardina Windows -yhteensopivana, ilman erikoissovelluksia. Laitteesta löytyy NTP -suojaus LAN/ADSL-liittimille verkkoyhteyden suojaukseen. Takana laitteesta löytyy myös EPO-liitäntä (hätäsammutus) ja RS232-liitäntä UPS:in lisäkomentojen suorittamiseen. Liittimiä löytyy 8 kpl IEC320-standardin mukaisia. Akuston pystyy laitteeseen vaihtamaana ilman, että tarvitsee kytkeä perässä olevia laitteita pois päältä.