SOCOMEC - UPS-lisäakku - ITYS Lisäakku 1 kVA 16min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS-lisäakku - ITYS Lisäakku 1 kVA 16min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 145 mm

  • Korkeus - 224 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8027122746069

Sähkönumero

8401557

Toimittajan tuotenumero

ITY3-EX010HB

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

145 mm

Korkeus:

224 mm

Syvyys:

404 mm

ITYS Lisäakusto 1000VA laitteisiin varakäynti 16 min On-line Torni

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laitteen mukana tulee aina ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1000VA-3000VA laitteista (Ei 3000VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 6000VA-10000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.

SOCOMEC -tuote

Tutustu SOCOMEC-sarjaan