SOCOMEC - UPS-lisäakku - ITYS Lisäakku 2/3kVA 32/21min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 192 mm
Korkeus - 322 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122746083
Sähkönumero
8401562
Toimittajan tuotenumero
ITY3-EX030HB
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
192 mm
Korkeus:
322 mm
Syvyys:
428 mm
ITYS Lisäakusto 2000/3000VA laitteisiin varakäynti 32/21min min On-lineTorni
ITYS 3.Gen Lisäakusto 2000VA/3000VA UPS -laitteisiin Varakäynnit:2KVA: 19min @ 1800W UPS-laitteen akkujen kanssa. 3KVA: 11min @ 2700W UPS-laitteen akkujen kanssa.Sisällä lisäakustossa 6kpl 9Ah 12V akkuja.
ITYS 3.Gen Lisäakusto 2000VA/3000VA UPS -laitteisiin Varakäynnit:2KVA: 19min @ 1800W UPS-laitteen akkujen kanssa. 3KVA: 11min @ 2700W UPS-laitteen akkujen kanssa.Sisällä lisäakustossa 6kpl 9Ah 12V akkuja.
SOCOMEC -tuote
Tutustu SOCOMEC-sarjaan


