SOCOMEC - UPS-lisäakku - Netys PR EXB 3300VA 22min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 440 mm
Korkeus - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122515368
Sähkönumero
8401009
Toimittajan tuotenumero
NPR-B3300-RT
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
440 mm
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
608 mm
Netys PR Lisäakusto 3300VA laitteeseen varakäynti 20 min Line-Interaktiivi Rack/Torni
UPS-lisäakku Netys PR EXB 3300VA 22min
UPS-lisäakku Netys PR EXB 3300VA 22min


