SOCOMEC - UPS-lisäakku - NetysPR EXB 1700VA 15min

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8027122515351

Sähkönumero

8401008

Toimittajan tuotenumero

NPR-B1700-RT

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

440 mm

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

436 mm

Netys PR Lisäakusto 1500VA ja 2000VA laitteisiin varakäynti 15 min/18 min Line-Interaktiivi Torni

UPS-lisäakku NetysPR EXB 1700VA 15min