SOCOMEC - UPS-lisäakku - NetysRT EXB 1.7/2,2kVA 35/24mi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 440 mm
Korkeus - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122416870
Sähkönumero
8401027
Toimittajan tuotenumero
NRT-B2200
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
440 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
430 mm
Netys RT Lisäakusto 1700VA ja 2200VA laitteeseen varakäynti On-line 24/35min
Netys RT - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1,1 - 11 kVA Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1- vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella. Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointeja. Laitteen mukana tulee aina räkkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).
Netys RT - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1,1 - 11 kVA Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1- vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella. Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointeja. Laitteen mukana tulee aina räkkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).


