SOCOMEC - UPS-lisäakusto - ITY2-EX030B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 192 mm
Korkeus - 347 mm
Syvyys - 460 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122549585
Sähkönumero
8401047
Toimittajan tuotenumero
ITY2-EX030B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
192 mm
Korkeus:
347 mm
Syvyys:
460 mm
ITYS Lisäakusto 2000/3000VA laitteisiin varakäynti 56/38min min On-line Torni


