SOCOMEC - UPS ohituske. 230VAC 6kVA+VVSK - ITYS BASSET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 310 mm
Korkeus - 427 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084010538
Sähkönumero
8401053
Toimittajan tuotenumero
8401053
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
310 mm
Korkeus:
427 mm
Syvyys:
150 mm
UPS ohituskeskus 230VAC 6kVA IP44 vikavirtasuojakytkin+6kpl 10A automaatti keskuksessa, automaattinen verkolle siirtovikatilanteessa, lisäautomaattien lisäys mahdollista itse
SOCOMEC -tuote
Tutustu SOCOMEC-sarjaan


