SOCOMEC - UPS-ohituskeskus 230VAC 6kVA - ITYS BASSET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 310 mm
Korkeus - 427 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084010507
Sähkönumero
8401050
Toimittajan tuotenumero
8401050
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
310 mm
Korkeus:
427 mm
Syvyys:
150 mm
UPS ohituskeskus 230VAC 6kVA IP44 4kpl 10A automaatti, keskuksessaautomaattinen verkolle siirto vikatilanteessa, lisäautomaattien lisäysmahdollista
UPS ohituskeskus 230VAC 6kVA IP44 4kpl 10A automaatti keskuksessa automaattinen verkolle siirto vikatilanteessa, lisäautomaattien lisäys mahdollista itse.
UPS ohituskeskus 230VAC 6kVA IP44 4kpl 10A automaatti keskuksessa automaattinen verkolle siirto vikatilanteessa, lisäautomaattien lisäys mahdollista itse.
- Nimellisjännite 230V
- Kotelointi IP44
- N- ja PE-jousiliittimet
- Pinta-asennus, Hagerin Vector kotelo
- Väri: vaaleanharmaa
SOCOMEC -tuote
Tutustu SOCOMEC-sarjaan


