SOCOMEC - UPS online - ITYS 10000VA 230VAC 6min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS 10000VA 230VAC 6min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 10000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4.3 min

  • Syöttöjännite - 160...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 916 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122746045

Sähkönumero

8401569

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW100B

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

10000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4.3 min

Syöttöjännite:

160...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

589 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

225 mm

Syvyys:

416 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

10000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

61 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS 10000VA/9000W 6min Kiinteäasennus syöttö/ ulos 230 VAC On-lineTorni RS USB lisäakustoliitin

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen
  • Ominaisuudet: 10000 VA /10000 W
  • Syöttö/lähtö: 230VAC, liittimet
  • Liitännät: RS232- USB
  • Varakäyntiaika 4 min laskettuna @ 8 kW (Sisäisellä akustolla)
  • Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
  • Mitat (l x s x k ): 225 x 416 x 589 mm
  • Paino 61 kg
Lisätarvike:
  • Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX100HB ja ITY3-EX100B.
  • ITY3-TW100B + ITY3-EX100HB Varakäynti 10 min @ 8 kW
  • ITY3-TW100B + ITY3-EX100B Varakäynti 18 min @ 8 kW.
Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdelta kohdasta: TEKNINEN LIITE

SOCOMEC -tuote

Tutustu SOCOMEC-sarjaan