SOCOMEC - UPS online - ITYS 1000VA 230VAC 0min CH

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS 1000VA 230VAC 0min CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Syöttöjännite - 160...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 224 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

311 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526003979

Sähkönumero

8401787

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW010LB-K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Syöttöjännite:

160...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

224 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

145 mm

Syvyys:

404 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

8 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

93 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS 1000VA 230VAC 0min CH laturi ilman sisäistä akustoa

ITYS 1000VA/1000W ilman akkuja tehokkaalla varaajalla
  • Max teho 1 kVA/ 1 kW
  • Syöttö/lähtö 230VAC/50Hz
  • Varakäynti 0 min ilman erillisakustoa
  • Mitat 224 x 145 x 404 KxLxS
  • Paino 8kg
  • Hyötysuhde Onlinemoodissa 89% ja ECO-moodissa 96%
  • On-line UPS VFI Double conversion
  • Automaattinen akuston kunnossapito
  • Ei akkuja sisällä
  • Integroitu releulostulo 1 kpl
  • Staattinen kytkin
  • Hyväksynnät: CE, EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2
  • IP 20
  • UPS-ohjelmisto
  • LCD valintanäyttö Ohitus/on-line/akusto/vika/kuormitus. Jne
Optiona laitteeseen relehälytykset tai VerkkokorttiKäytä laitteen kanssa akustoja ITY3-EX010B tai ITY3-EX010HB