SOCOMEC - UPS online - ITYS 1000VA 230VAC 7min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7.8 min
Syöttöjännite - 160...300 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122745864
Sähkönumero
8401556
Toimittajan tuotenumero
ITY3-TW010B
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
7.8 min
Syöttöjännite:
160...300 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
224 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
145 mm
Syvyys:
404 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
1000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
14.4 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
93 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ITYS - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVAITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.
- Ominaisuudet: 1000 VA /1000 W
- Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Liitännät: RS232- USB
- Varakäyntiaika 6 min laskettuna @ 800 W (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
- Mitat (l x s x k ): 145 x 404 x 224 mm
- Paino 14,4 kg
- Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
- ITY3-TW010B + ITY3-EX010HB Varakäynti 17 min @ 800 W.
- ITY3-TW010B + ITY3-EX010B Varakäynti 29 min @ 800 W.
SOCOMEC -tuote
Tutustu SOCOMEC-sarjaan


